Escuadra de taller con material y cuchilla DIN 875/2 150 x 100mm

Número de artículo: 0376114
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Escuadra con sombrero

Identificación y clasificación

Número de artículo 0376114
Copiar
EAN / GTIN 4029713024772
Copiar
Número del fabricante 0376114
Copiar
Número L L40510 2453
Copiar
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Deja de ser un soporte con la pierna fuerte y la débil. Fabricado en acero especial. Grado de precisión GG 2. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra