Escuadra de taller con material y cuchilla DIN 875/2 100 x 70mm

Número de artículo: 0376113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0376113
EAN / GTIN 4029713024765
Número del fabricante 0376113
Número L L40510 2084

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Deja de ser un soporte con la pierna fuerte y la débil. Fabricado en acero especial. Grado de precisión GG 2. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra