Cuadrado de acero con base, pulido 2000 x 1000mm

Número de artículo: 0374432
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0374432
EAN / GTIN 4029713247539
Número del fabricante 0374432
Número L L40510 1599

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Diseño simple para la prueba de ángulo en acero y construcción de metal

Descripción:

Ángulo de cerrajería con tope. De acero especial, galvanizado. Diseño sencillo. Embalaje: Caja de transporte

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 2000 x 1000

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra