Escuadra de taller DIN 875/2 1500 x 750mm

Número de artículo: 0373113
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escuadra lisa

Identificación y clasificación

Número de artículo 0373113
Copiar
EAN / GTIN 4029713207861
Copiar
Número del fabricante 0373113
Copiar
Número L L40510 103
Copiar
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, sin tope. Precisión GG 2. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 1500 x 750

Norma:

DIN 875

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra