Escuadra de taller con base DIN 875/2 100 x 70mm

Número de artículo: 0372103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0372103
EAN / GTIN 4029713207632
Número del fabricante 0372103
Número L L40510 976

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, con tope. Precisión GG 2. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra