Escuadra de taller con base, ss DIN 875/1 1000 x 660mm

Número de artículo: 0370212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0370212
EAN / GTIN 4029713207397
Número del fabricante 0370212

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero inoxidable, con tope. Precisión GG 1. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra