Escuadra de taller con base, ss DIN 875/1 100 x 70mm

Número de artículo: 0370203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0370203
    EAN / GTIN 4029713207304
    Número del fabricante 0370203
    Número L L40510 453

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 875
    • Precisión grado 1
    • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

    Descripción:

    Ángulo de taller de acero inoxidable, con tope. Precisión GG 1. Embalaje: caja de cartón

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Clase de tolerancia: 1
    • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70

    Norma:

    DIN 875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra