• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra de taller con base DIN 875/1 500 x 330mm

Número de artículo: 0370109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0370109
EAN / GTIN 4029713207250
Número del fabricante 0370109
Número L L40510 879

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 1
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, con tope. Precisión GG 1. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 1
  • Longitud de la hoja (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875