Escuadra de inspección plana, acero inoxidable DIN 875/0 1000 x 660mm

Número de artículo: 0369212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0369212
EAN / GTIN 4029713236090
Número del fabricante 0369212

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo plano inoxidable, DIN 875/0 1000 x 660mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra