Cuadrado plano de inspección, acero DIN 875/0 400 x 265mm

Número de artículo: 0369208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0369208
EAN / GTIN 4029713207168
Número del fabricante 0369208

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de comprobación de acero inoxidable, sin tope. Precisión GG 0. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 400 x 265

Norma:

DIN 875

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra