Escuadra de inspección con base DIN 875/0 750 x 500mm

Número de artículo: 0368111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0368111
    EAN / GTIN 4029713236014
    Número del fabricante 0368111

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 875
    • Precisión grado 0
    • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

    Descripción:

    Ángulo de tope DIN 875/0 750 x 500mm

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud de la hoja (mm): 750 x 500

    Norma:

    DIN 875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra