• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DE BOLA M2,5 MD D5 L18

Número de artículo: 03560055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03560055
EAN / GTIN 7630041114584
Número del fabricante 03560055

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 5
  • Longitud de la sonda [mm]: 18
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descripción:

Contacto de medida hemisférico

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra