LLAVE DE BOLA M2,5 MD D3 L18

Número de artículo: 03560053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03560053
EAN / GTIN 7630041114560
Número del fabricante 03560053
Número L L41140 202

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 3
  • Longitud de la sonda [mm]: 18
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descripción:

Contacto de medida hemisférico

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop