• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CABLE ALARGADOR M2,5-M2,5 L40

Número de artículo: 03560048
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03560048
EAN / GTIN 7630041114515
Número del fabricante 03560048
Número L L41140 473

Descripción

Ejecución:

  • Fijación [mm]: M2,5
  • Longitud de la sonda [mm]: 40

Descripción:

Extensión para contactos de medida