KEY HEMIS M2,5 AC R0,5 L20

Número de artículo: 03560038
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 03560038
EAN / GTIN 7630041114423
Número del fabricante 03560038
Número L L41140 531

Descripción

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Radio [mm]: 0,5
  • Longitud de la sonda [mm]: 20

Descripción:

Contacto de medida hemisférico, R = 0,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra