• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TOQUE HEMIS M2,5 MD R1,5 L8

Número de artículo: 03560020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03560020
EAN / GTIN 7630041114249
Número del fabricante 03560020
Número L L41140 203

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Radio [mm]: 1,5
  • Longitud de la sonda [mm]: 8

Descripción:

Contacto de medida hemisférico largo