LLAVE PLANA M2,5 MD D5 L5

Número de artículo: 03560013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03560013
EAN / GTIN 7630041114171
Número del fabricante 03560013
Número L L41140 484

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 5
  • Longitud de la sonda [mm]: 5

Descripción:

Contacto con superficie de medida plana

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop