• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CLAVIJA TÁCTIL M2,5 MD D1,5 L20

Número de artículo: 03560009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03560009
EAN / GTIN 7630041114133
Número del fabricante 03560009
Número L L40620 1317

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 1,5
  • Longitud de la sonda [mm]: 20
  • Características particulares: Pernos intercambiables

Descripción:

Contacto con punta intercambiable y superficie de medida plana