CLAVIJA TÁCTIL M2,5 AC D1,5 L20

Número de artículo: 03560008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03560008
    EAN / GTIN 7630041114126
    Número del fabricante 03560008
    Número L L41140 141

    Descripción

    Ejecución:

    • Material: Acero
    • Fijación [mm]: M2,5
    • Diámetro [mm]: 1,5
    • Longitud de la sonda [mm]: 20
    • Características particulares: Pernos intercambiables

    Descripción:

    Contacto con punta intercambiable y superficie de medida plana

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra