• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CLAVIJA MD D2X2,5 L6

Número de artículo: 03510503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03510503
EAN / GTIN 7630041113884
Número del fabricante 03510503
Número L L41140 256

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2
  • Diámetro [mm]: 4
  • Longitud de la sonda [mm]: 6
  • Características particulares: Tuerca de seguridad para la alineación radial

Descripción:

Contacto de medida cilíndrico. Contratuerca para alineación radial. Rosca M2