CLAVIJA MD D2X3,3 L6

Número de artículo: 03510502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03510502
EAN / GTIN 7630041113877
Número del fabricante 03510502
Número L L41140 349

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 3,3
  • Longitud de la sonda [mm]: 6
  • Características particulares: Tuerca de seguridad para la alineación radial

Descripción:

Contacto de medida cilíndrico. Contratuerca para alineación radial

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop