Llave de CUERVO SW.1 9/16 ″ cuadrado interno 1/2 ″ L.70.1 mm

Número de artículo: 03490065
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03490065
    EAN / GTIN 4018754008506
    Número del fabricante 03490065
    Número L L60010 1442

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 24 mm
    • Longitud [mm): 70,1 mm
    • S: 36,7 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • W: 29,4 mm
    • Peso: 172 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1 9/16 ″
    • Anchura mm (b): 55,9 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra