Llave de CUERVO SW.1 1/2 ″ cuadrado interno 1/2 ″ L.68.1 mm

Número de artículo: 03490064
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03490064
EAN / GTIN 4018754008490
Número del fabricante 03490064
Número L L60010 628

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 24 mm
  • Longitud [mm): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Peso: 152 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/2 ″
  • Anchura mm (b): 53,9 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra