Pinza de trazar ss endurecida, 1/20 250 x 135mm

Número de artículo: 0344502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0344502
    EAN / GTIN 4029713206833
    Número del fabricante 0344502
    Número L L40510 213

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable, endurecido
    • Largo borde de marcado en forma de T
    • Estándar de fábrica
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Escala Master de ajuste bajo
    • Ajuste fino
    • Tornillo de bloqueo

    Descripción:

    Calibre de marcado RCr. 1/20 250 x 135mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,05 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 250
    • Límite de error (mm): 0,05 mm
    • Límite de error (µm): 50 µm
    • Longitud del puente de medición: 135 mm

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra