Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.1 1/8 ″ L.83 mm

Número de artículo: 03420052
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03420052
EAN / GTIN 4018754008117
Número del fabricante 03420052
Número L L60010 965

Descripción

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 38,1 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 27,4 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64 mm
  • Peso: 300 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/8 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra