Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.11 / 16 ″ L.83 mm

Número de artículo: 03420038
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03420038
EAN / GTIN 4018754008056
Número del fabricante 03420038
Número L L60010 1089

Descripción

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 24,2 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 16,5 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,2 mm
  • Peso: 158 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 11/16 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra