Inserto para llave de tubo VDE de 12,5 mm (1/2 ″) SW.22 mm L.60 mm

Número de artículo: 03370022
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03370022
    EAN / GTIN 4018754253814
    Número del fabricante 03370022
    Número L L60010 8101

    Descripción

    Descripción:

    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
    • VDE aísla hasta 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
    • CONJUNTO DE HEXAGÓN DOBLE-Accionamiento

    Característica:

    • d1: 34,7 mm
    • d2: 31 mm
    • d3: 21 mm
    • Longitud [mm): 60 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • t1: 16,5 mm
    • t2: 24,9 mm
    • Peso: 116 g
    • Anchura entre planos [mm]: 22 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra