• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto INHEX de 12,5 mm (1/2 ″) 5 mm L.238 mm

Número de artículo: 03310005
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03310005
EAN / GTIN 4018754007370
Número del fabricante 03310005
Número L L60010 6010

Descripción

Descripción:

  • Con cabeza esférica
  • Se utiliza para atornillar tornillos de cabeza hueca
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Longitudes especiales
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 145 g