Vaso de destornillador de 12,5 mm (1/2 ″) XZN M14 L.140 mm

Número de artículo: 03261414
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03261414
EAN / GTIN 4018754132232
Número del fabricante 03261414
Número L L60010 869

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • DIN 2324
  • extralargos
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M14
  • L1: 140 mm
  • L2: 100 mm
  • Longitud [mm): 140 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 225 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra