Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.20.8-13 / 16 1) mm L.83 mm

Número de artículo: 03240208
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03240208
EAN / GTIN 4018754007196
Número del fabricante 03240208
Número L L60010 4229

Descripción

Descripción:

  • largo
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 27,7 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: 20 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: AS-drive hexagonal
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 22 mm
  • t2: 66,2 mm
  • Peso: 196 g
  • Anchura a través de planos [mm y pulgada]: 20,8-13/16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra