Calibre de marcado ss. 200mm

Número de artículo: 0323318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0323318
    EAN / GTIN 4029713026202
    Número del fabricante 0323318
    Número L L40510 2297

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • tornillo de bloqueo
    • Para el marcado por escala, así como para el marcado de 45° - o 90° - mitras
    • graduación de mm
    • estándar de fábrica

    Descripción:

    Calibre de recubrimiento R 200mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 1 mm
    • Rango de medición (mm): 200

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra