Vaso de destornillador de 12,5 mm (1/2 ″) L.55 mm

Número de artículo: 03230012
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03230012
EAN / GTIN 4018754007158
Número del fabricante 03230012
Número L L60010 4749

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®), M12
  • Longitud 55 mm
  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • para tornillos cilíndricos

Característica:

  • Longitud [mm): 55 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Tipo: Mercedes-Benz
  • Peso: 71 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra