Galga de puntería con rodillo guía, lectura 0,05 200mm

Número de artículo: 0322501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0322501
    EAN / GTIN 4029713246198
    Número del fabricante 0322501
    Número L L40510 2300

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable, endurecido
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Guía roll
    • Tornillo de bloqueo
    • Abrasador intercambiable fabricado en acero endurecido
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Calibre de alisado con rodillo guía de 200 mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,05 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 200

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra