Calibre de trazado plano, acero inoxidable. 300mm

Número de artículo: 0321303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0321303
    EAN / GTIN 4029713002183
    Número del fabricante 0321303
    Número L L40510 271

    Descripción

    Ejecución:

    • Construcción plana, estable
    • Acero inoxidable, cromo acabado
    • Tornillo de bloqueo
    • Cara de parada endurecida
    • mm escala graduada
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Bloque de calibre plano R 300mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 1 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 300

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra