Vaso con punta de destornillador de 12,5 mm (1/2 ″) 2054X tamaño M8, longitud 120 mm

Número de artículo: 03161208
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03161208
EAN / GTIN 4018754007097
Número del fabricante 03161208
Número L L60010 4106

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • DIN 2324
  • Longitudes especiales
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • No.: 2054X
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 104 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra