Vaso de destornillador de 12,5 mm (1/2 ″) 2054X, tamaño M10, longitud 110 mm

Número de artículo: 03161110
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03161110
EAN / GTIN 4018754007073
Número del fabricante 03161110
Número L L60010 2883

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • DIN 2324
  • Longitudes especiales
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 110 mm
  • L2: 72 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • No.: 2054X
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 130 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra