Inserto INHEX de 12,5 mm (1/2 ″) SW 6 mm L.100 mm

Número de artículo: 03151006
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03151006
EAN / GTIN 4018754006922
Número del fabricante 03151006
Número L L60010 6142

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Longitudes especiales
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • No.: 3054/6
  • Salida hexágono exterior (mm): 6 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 80 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra