Vaso de destornillador TORX T45 de 12,5 mm (1/2 ″) L.120 mm

Número de artículo: 03131245
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03131245
EAN / GTIN 4018754006816
Número del fabricante 03131245
Número L L60010 1884

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • extralargos
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T45
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 100 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra