Vaso de destornillador TORX T60 de 12,5 mm (1/2 ″) L.58 mm

Número de artículo: 03110060
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03110060
EAN / GTIN 4018754102068
Número del fabricante 03110060
Número L L60010 1453

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Con orificio en la punta de accionamiento (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Longitud [mm): 58 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T60
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 113 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra