Vaso de destornillador TORX T25 L.55 mm de 12,5 mm (1/2 ″)

Número de artículo: 03110025
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03110025
EAN / GTIN 4018754101993
Número del fabricante 03110025
Número L L60010 3039

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Con orificio en la punta de accionamiento (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Longitud [mm): 57 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T25
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 65 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra