Llave de vaso de destornillador de 12,5 mm (1/2 ″) tamaño M9 L.60 mm

Número de artículo: 03090009
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03090009
EAN / GTIN 4018754108602
Número del fabricante 03090009
Número L L60010 1543

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de perfil de cuña interna (Ribe-CV®)
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M9
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 92 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra