Combinado int. / ext. caliper ss chr con mm.grad / con graduación en mm. 120mm

Número de artículo: 0308201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0308201
EAN / GTIN 4029713205539
Número del fabricante 0308201
Número L L40510 489

Descripción

Ejecución:

  • pinza interna y externa
  • Acero inoxidable
  • Satén cromo acabado escala
  • Con una bisagra remachada
  • graduación mm para medición interna y externa

Descripción:

Compás de agarre y palpador R. mm-pitch 120mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Rango de medición (mm): 0 - 120
  • Longitud: 190 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra