Calibre exterior de precisión con bisagra remachada 500mm

Número de artículo: 0304007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0304007
EAN / GTIN 4029713205249
Número del fabricante 0304007
Número L L40510 295

Descripción

Ejecución:

  • Con una bisagra remachada
  • Acero especial
  • Puntos de medición endurecidos

Descripción:

Calibradores exteriores de precisión de acero brillante, con bisagra de remache. Superficies de medición endurecidas. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 500 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra