Dado de accionamiento estriado de 12,5 mm (1/2 ″) estriado SW.9 / 16 ″ L.38 mm

Número de artículo: 03012034
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03012034
EAN / GTIN 4018754187720
Número del fabricante 03012034
Número L L60010 4620

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787
  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido

Característica:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Longitud [mm): 38 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 18
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Peso: 71 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra