12,5 mm (1/2 ″) dado de transmisión estriado ranura estriada SW.7 / 16 ″ L.38 mm

Número de artículo: 03012028
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03012028
EAN / GTIN 4018754141517
Número del fabricante 03012028
Número L L60010 4748

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787
  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido

Característica:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Longitud [mm): 38 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 14
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Peso: 65 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra