Descripción:
JUST CONNECT CON SCANGRIP SMART CONNECTOR PARA TODAS LAS BATERÍAS DE 18 V/20 V
El Smart CONNECTOR está diseñado para utilizar baterías de 18 V/20 V en los focos de trabajo SCANGRIP CONNECT.
Sea cual sea la marca de herramienta eléctrica que prefiera, SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR único para cada marca individual que se adapta a los paquetes de baterías de 18 V/20 V.
Simplemente monte el CONECTOR en la luz de trabajo, conecte su batería y estará listo para trabajar.
¿Qué es un SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍAS?
Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA protege la batería y hace que su uso sea seguro.
El sistema de seguridad incluye una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y una vigilancia de la temperatura, lo que significa que puede utilizar su batería de 18 V/20 V una y otra vez sin que se dañe.
Los CONECTORES SCANGRIP están homologados por TÜV Rheinland.
Cada CONECTOR se vende con un número de artículo distinto y está diseñado individualmente para adaptarse a cada marca de herramienta eléctrica.