HILTI CONNECTOR Acessorios

Número de artículo: 03.6157C
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
Número de artículo 03.6157C
EAN / GTIN 5708997361573
Número del fabricante 03.6157C
Número L L01540 41

Descripción

Descripción:

JUST CONNECT CON CONECTOR INTELIGENTE SCANGRIP PARA TODAS LAS BATERÍAS 18 V/20 V (HILTI 22 V)

El Smart CONNECTOR está diseñado para utilizar baterías de 18 V/20 V (HILTI 22V) en los focos de trabajo SCANGRIP CONNECT.

Sea cual sea la marca de herramienta eléctrica que prefiera, SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR único para cada marca individual que se adapta a los paquetes de baterías de 18 V/20 V.
Simplemente monte el CONECTOR en la luz de trabajo, conecte su batería y estará listo para trabajar.

¿Qué es un SISTEMA DE SEGURIDAD DE BATERÍAS?
Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA protege la batería y hace que su uso sea seguro.
El sistema de seguridad incluye una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y una vigilancia de la temperatura, lo que significa que puede utilizar su batería de 18 V/20 V una y otra vez sin que se dañe.

Los CONECTORES SCANGRIP están homologados por TÜV Rheinland.
Cada CONECTOR se vende con un número de artículo distinto y está diseñado individualmente para adaptarse a cada marca de herramienta eléctrica.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra