PANASONIC CONNECTOR

Número de artículo: 03.6156C
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
Número de artículo 03.6156C
EAN / GTIN 5708997361566
Número del fabricante 03.6156C
Número L L01540 31

Descripción

Descripción:

CONÉCTESE CON EL CONECTOR INTELIGENTE DE SCANGRIP PARA TODOS LOS PACKS DE BATERÍAS DE 18/20V
ConECTOR INTELIGENTE para utilizar con los pack de baterías de 18/20V en las luces de trabajo SCANGRIP CONNECT.

Independientemente de la marca de herramienta eléctrica que prefiera, SCANGRIP ha diseñado un CONECTOR personalizado para cada marca para adaptarse a los pack de baterías de 18/20V. Simplemente monte el CONECTOR en la luz de trabajo, enchufe su paquete de baterías y ya está listo.

¿Qué es el SISTEMA DE SEGURIDAD ACU?
Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA protege la batería y garantiza un uso seguro. El sistema de seguridad dispone de protección automática contra descarga, protección contra sobrecarga y control de temperatura para que pueda utilizar su batería de 18/20 V una y otra vez sin dañarla.

Los CONECTORES SCANGRIP han sido probados por TÜV Rheinland. Cada CONECTOR se vende bajo números de pieza separados y está diseñado individualmente para cada marca de herramienta eléctrica.


Utilice el conector que coincida con su paquete de baterías de 18/20 V:
  • Baterías de 18/20 V deBERNER - 03. 6155C
  • BOSCH / AMPSHARE 18/20 V baterías - 03.6140C
  • BOSCH VERDE 18/20 V baterías - 03.6141C
  • DEWALT 18/20 V baterías - 03.6142C
  • EINHELL 18/20 V baterías - 03.6143C
  • FEIN 18/20 V baterías - 03. 6144C
  • FESTOOL 18/20 V packs recargables - 03.6153C
  • FLEX 18/20 V packs recargables - 03.6145C
  • HAZET 18/20 V packs recargables - 03. 6146C
  • HIKOKI 18/20 V packs recargables - 03.6147C
  • INGERSOLL 18/20 V packs recargables - 03.6152C
  • MAKITA 18/20 V packs recargables - 03. 6148C
  • MILWAUKEE 18/20 V Baterías - 03.6149C
  • PANASONIC 18/20 V Baterías - 03.6156C
  • RIDGID 18/20 V Baterías - 03.6154C
  • SNAP-ON 18/20 V Baterías - 03.6151C
  • WÜRTH 18/20 V Baterías - 03.6150C