CONECTOR HIKOKI

Número de artículo: 03.6147C
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
Número de artículo 03.6147C
EAN / GTIN 5708997361474
Número del fabricante 03.6147C

Descripción

Descripción:

SÓLO CONECTA CON SCANGRIP SMART CONNECTOR PARA TODOS LOS PACKS ACKU DE 18V SMART CONNECTOR para usar con los packs ACKU de 18V en las lámparas de trabajo SCANGRIP CONNECT.Independientemente de la marca de herramienta eléctrica que prefiera, como MILWAUKEE, DEWALT o MAKITA, SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR personalizado para cada marca que se adapta a los packs ACKU de 18V. Simplemente monte el CONECTOR a la luz de trabajo, conecte su AKKU y estará listo para funcionar.¿Qué es el AKKU -SECURITY SYSTEM? Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PILA protege la pila y garantiza un uso seguro. El sistema de seguridad cuenta con una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y un control de la temperatura para que pueda utilizar su CONECTOR 18 V una y otra vez sin dañarlo.Los CONECTORES SCANGRIP han sido probados por TÜV Rheinland. Cada CONECTOR se vende bajo números de pieza separados y está diseñado individualmente para cada marca de herramienta eléctrica.Utilice el conector que coincida con su paquete ACCU de 18V: Batería BERNER 18V - 03.6155C Batería BOSCH 18V - 03.6140C Batería BOSCH GREEN 18V - 03.6141C Batería DEWALT 18V - 03.6142C Batería EINHELL 18V - 03. 6143C Batería FEIN 18V - 03.6144C Batería FESTOOL 18V - 03.6153C Batería FLEX 18V - 03.6145C Batería HAZAT 18V - 03.6146C Batería HIKOKI 18V - 03.6147C Batería INGERSOLL 18V - 03. 6152C Batería MAKITA 18V - 03.6148C Batería MILWAUKEE 18V - 03.6149C Batería RIDGID 18V - 03.6154C Batería SNAP-ON 18V - 03.6151C Batería WÜRTH 18V - 03.6150C