CAS CHARGER SC30 Accesorios

Número de artículo: 03.6122UK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 03.6122UK
EAN / GTIN 5708997006368
Número del fabricante 03.6122UK
Número L L01030 156
Fabricante SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Cargador para batería CAS con clavija UK

Característica:

  • Cable: 1,35m 2x0,75mm2 Ho3V VH2-F
  • Consumo máximo: 30
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP20
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra